Kotwa segmentowa W-FAZ/S

Kotwa segmentowa W-FAZ, stal ocynkowana
KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Nr art. 5928210010

EAN 4046777127140

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa segmentowa W-FAZ/S

Nr art. 5928210010

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń, małe odstępy od krawędzi i między osiami

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czasu oczekiwania

  • Szybki montaż na wcisk

  • Zmniejszona głębokość kotwy

  • Oszczędność czasu wynikająca ze zminimalizowania wiercenia

  • Różnorodność zastosowań
Potwierdzenie właściwości Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
  • Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Obszar zastosowania
Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
  • Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe z aprobatą


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)


Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profilów metalowych, wsporników, płyt podstawy, wsporników, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.



Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty


Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym



W-FAZ/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M10

Długość kotwy (l)

90 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix)

10 mm

Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red)

30 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

60 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red)

40 mm

Rozmiar klucza

17 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

10 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

75 mm

Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red)

55 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst)

25 Nm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

12 mm

Dopuszczenie

ETA-99/0011