Kotwa segmentowa W-FAZ/S

Kotwa segmentowa W-FAZ, stal ocynkowana
KOTWA-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Nr art. 0904521217
EAN 4050642496538

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń, małe odstępy od krawędzi i między osiami

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czasu oczekiwania

  • Szybki montaż na wcisk

  • Zmniejszona głębokość kotwy

  • Oszczędność czasu wynikająca ze zminimalizowania wiercenia

  • Różnorodność zastosowań
Potwierdzenie właściwości Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
  • Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Obszar zastosowania
Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
  • Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe z aprobatą


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)


Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profilów metalowych, wsporników, płyt podstawy, wsporników, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.



Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty


Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym



W-FAZ/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M12

Długość kotwy (l)

220 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix)

125 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

70 mm

Rozmiar klucza

19 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

12 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

90 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst)

45 Nm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

14 mm

Dopuszczenie

ETA-99/0011

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzędzie do osadzania kotew

NARZĘDZIE-DO-OSADZANIA-KOTEW-(M8-M16)

Do szybkiego i wygodnego młotkowania kotew segmentowych Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) i W-FAZ młotowiertarką