Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż zawleczkowy
Kotwa segmentowa W-FAZ-IG/A4 montaż zawleczkowy.
KOTWA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M10X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duża odporność na obciążenia, niski luz pomiędzy osiami i krawędziowy
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Kotwa rozporowa ze stali nierdzewnej A4 z regulowanym momentem obrotowym
- Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym dzięki mocowaniu stożka kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego
- Śruby z łbem stożkowym płaskim zapewniają elegancki wygląd widocznych punktów mocowania w połączeniu z dużą nośnością (np. poręcze)
- Nadaje się również do tymczasowego kotwienia (montaż zawleczkowy, np. elastyczne siedziska stadionowe – na równi z powierzchnią, aby wyeliminować ryzyko obrażeń)
- ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4201-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Kotwę segmentową W-FAZ-IG należy osadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (system kotwienia).
- Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011. Dlatego należy ja zamawiać osobno.
- Prętów gwintowanych można używać pod warunkiem spełnienia warunków określonych w aprobacie ETA-99/0011 (jakość materiału, wymiary, właściwości mechaniczne).
- Moment obrotowy wymagany do kotwienia można przykładać przy użyciu kluczy dynamometrycznych Würth wraz z odpowiednimi przystawkami (kluczy płaskich).
- Wersja wykonana ze stali o wysokiej odporności na korozję (HCR) jest dostępna na zamówienie, do użytku w obszarach o bardzo dużym ryzyku korozji (np. na basenach, w tunelach drogowych, parkingach samochodowych o słabej wentylacji lub instalacjach zanurzonych w wodzie morskiej, a także w obszarach przybrzeżnych).
- ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4201-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, kanały kablowe, rury, poręcze, konstrukcje drewniane, belki dachowe, siedziska stadionowe itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
Może być używana w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M10 |
Długość kotwy (l) | 70 mm |
Min. głębokość wkręcania pręta gwintowanego (Lsd) | 15 mm |
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 90 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 65 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!