Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż zawleczkowy

Kotwa segmentowa W-FAZ-IG/A4 montaż zawleczkowy.
KOTWA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86

Nr art. 0904812110

EAN 4048539778096

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż zawleczkowy

Nr art. 0904812110

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal szlachetna A4
  • Duża odporność na obciążenia, niski luz pomiędzy osiami i krawędziowy

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Kotwa rozporowa ze stali nierdzewnej A4 z regulowanym momentem obrotowym

  • Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym dzięki mocowaniu stożka kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego

  • Śruby z łbem stożkowym płaskim zapewniają elegancki wygląd widocznych punktów mocowania w połączeniu z dużą nośnością (np. poręcze)

  • Nadaje się również do tymczasowego kotwienia (montaż zawleczkowy, np. elastyczne siedziska stadionowe – na równi z powierzchnią, aby wyeliminować ryzyko obrażeń)
Potwierdzenie właściwości
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4201-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Uwaga
  • Kotwę segmentową W-FAZ-IG należy osadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (system kotwienia).

  • Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011. Dlatego należy ja zamawiać osobno.

  • Prętów gwintowanych można używać pod warunkiem spełnienia warunków określonych w aprobacie ETA-99/0011 (jakość materiału, wymiary, właściwości mechaniczne).

  • Moment obrotowy wymagany do kotwienia można przykładać przy użyciu kluczy dynamometrycznych Würth wraz z odpowiednimi przystawkami (kluczy płaskich).

  • Wersja wykonana ze stali o wysokiej odporności na korozję (HCR) jest dostępna na zamówienie, do użytku w obszarach o bardzo dużym ryzyku korozji (np. na basenach, w tunelach drogowych, parkingach samochodowych o słabej wentylacji lub instalacjach zanurzonych w wodzie morskiej, a także w obszarach przybrzeżnych).
Obszar zastosowania
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4201-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe z aprobatą


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)


Np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, kanały kablowe, rury, poręcze, konstrukcje drewniane, belki dachowe, siedziska stadionowe itp.



Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty


Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym



Może być używana w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M12

Długość kotwy (l)

86 mm

Min. głębokość wkręcania pręta gwintowanego (Lsd)

18 mm

Materiał

Stal szlachetna

Powłoka

Bez osłony

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

16 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

105 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

80 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzędzie do osadzania kotew mocujących W-FAZ-IG

NARZĘDZIE-DO-OSADZANIA-(W-FAZ-IG)-V-M12

Do montażu metodą zawleczkową
x 1 szt.
Wkręt sześciokątny, typ S/A4 — montaż zawleczkowy

ŚR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-A4/70-GLEIT-M12X45

Stal nierdzewna DIN 933 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4
x 20 szt.
Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/A4 — montaż zawleczkowy

ŚR-STOŻ-W-FAZ-IG-PODK-A4/70-GLEIT-M12X35

DIN 7991 (ISO 10462) ze stali nierdzewnej A4, ze stożkową podkładką ze stali nierdzewnej A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4
x 20 szt.
Nakrętka sześciokątna, typ B/A4

NAKR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-A4/70-GLEIT-M12

Stal nierdzewna DIN 934 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4 i prętem gwintowanym
x 20 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kotwa do iniekcji, stal nierdzewna A4 na metry

PRĘT-KOTWIĄCY-WIT-DIN976-B-A4-M12X1000

Do systemów iniekcji WIT w betonie i murze. Stal szlachetna A4
x 10 szt.