Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż zawleczkowy

Kotwa klinowa W-FAZ-IG stal ocynkowana wst. zmont.
KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M10X70

Nr art. 0904710110
EAN 4048539777921

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
  • Duża odporność na obciążenia, niski luz pomiędzy osiami i krawędziowy

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Kotwa rozporowa o kontrolowanym momencie obrotowym wykonana ze stali ocynkowanej

  • Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym dzięki mocowaniu stożka kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego

  • Śruby z łbem stożkowym płaskim zapewniają elegancki wygląd widocznych punktów mocowania w połączeniu z dużą nośnością (np. poręcze)

  • Nadaje się również do tymczasowego kotwienia (montaż zawleczkowy, np. elastyczne siedziska stadionowe – na równi z powierzchnią, aby wyeliminować ryzyko obrażeń)
Potwierdzenie właściwości
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; raport techniczny TR020 (w ramach ETA-99/0011)
Uwaga
  • Kotwę segmentową W-FAZ-IG należy osadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi do osadzania (systemu kotwienia)

  • Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011. Dlatego należy ja zamawiać osobno.

  • Prętów gwintowanych można używać pod warunkiem spełnienia warunków określonych w aprobacie ETA-99/0011 (jakość materiału, wymiary, właściwości mechaniczne).

  • Moment obrotowy wymagany do kotwienia można przykładać przy użyciu kluczy dynamometrycznych Würth wraz z odpowiednimi przystawkami (kluczy płaskich).
Obszar zastosowania
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; raport techniczny TR020 (w ramach ETA-99/0011)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe z aprobatą


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)


Np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, kanały kablowe, rury, poręcze, konstrukcje drewniane, belki, siedziska stadionowe itp.



Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty


Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym



Można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M10

Długość kotwy (l)

70 mm

Min. głębokość wkręcania pręta gwintowanego (Lsd)

15 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

12 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

90 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

65 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt sześciokątny, typ S/S — montaż zawleczkowy

ŚRUBA-HEX-WSH-COMBI(A2K)-SLIDCOAT-M10X40

DIN 933 ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
x 25 szt.
Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż zawleczkowy

ŚRUBA Z PODKŁADKĄ-M10X30

DIN 7991 (ISO 10462) ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką stożkową, stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
x 25 szt.
Nakrętka sześciokątna, typ B/S

NAKRĘTKA-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M10

Stal DIN 934, ocynkowana na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, ocynkowana na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S i prętem gwintowanym
x 25 szt.
Narzędzie do osadzania kotew mocujących W-FAZ-IG

TL-DWL-(W-FAZ-IG)-V-M10

Do montażu metodą zawleczkową
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pręt gwintowany do cięcia i kotwienia

KOTWA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-8.8-M10X1000

Do systemów iniekcji WIT w betonie i murze. Stal cynkowana
x 10 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne