Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż zawleczkowy

Kotwa klinowa W-FAZ-IG stal ocynkowana wst. zmont.
KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86

Nr art. 0904712110

EAN 4048539778089

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż zawleczkowy

Nr art. 0904712110

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
  • Duża odporność na obciążenia, niski luz pomiędzy osiami i krawędziowy

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Kotwa rozporowa o kontrolowanym momencie obrotowym wykonana ze stali ocynkowanej

  • Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym dzięki mocowaniu stożka kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego

  • Śruby z łbem stożkowym płaskim zapewniają elegancki wygląd widocznych punktów mocowania w połączeniu z dużą nośnością (np. poręcze)

  • Nadaje się również do tymczasowego kotwienia (montaż zawleczkowy, np. elastyczne siedziska stadionowe – na równi z powierzchnią, aby wyeliminować ryzyko obrażeń)
Potwierdzenie właściwości
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; raport techniczny TR020 (w ramach ETA-99/0011)
Uwaga
  • Kotwę segmentową W-FAZ-IG należy osadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi do osadzania (systemu kotwienia)

  • Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011. Dlatego należy ja zamawiać osobno.

  • Prętów gwintowanych można używać pod warunkiem spełnienia warunków określonych w aprobacie ETA-99/0011 (jakość materiału, wymiary, właściwości mechaniczne).

  • Moment obrotowy wymagany do kotwienia można przykładać przy użyciu kluczy dynamometrycznych Würth wraz z odpowiednimi przystawkami (kluczy płaskich).
Obszar zastosowania
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; raport techniczny TR020 (w ramach ETA-99/0011)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe z aprobatą


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)


Np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, kanały kablowe, rury, poręcze, konstrukcje drewniane, belki, siedziska stadionowe itp.



Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty


Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym



Można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M12

Długość kotwy (l)

86 mm

Min. głębokość wkręcania pręta gwintowanego (Lsd)

18 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

16 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

105 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

80 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt sześciokątny, typ S/S — montaż zawleczkowy

ŚR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-(A2K)-GLEIT-M12X45

DIN 933 ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
x 20 szt.
Nakrętka sześciokątna, typ B/S

NAKR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-(A2K)-GLEIT-M12

Stal DIN 934, ocynkowana na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, ocynkowana na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S i prętem gwintowanym
x 20 szt.
Narzędzie do osadzania kotew mocujących W-FAZ-IG

NARZĘDZIE-DO-OSADZANIA-(W-FAZ-IG)-V-M12

Do montażu metodą zawleczkową
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pręt gwintowany do cięcia i kotwienia

PRĘT-KOTWIĄCY-WIT-DIN976-B-8.8-M12X1000

Do systemów iniekcji WIT w betonie i murze. Stal cynkowana
x 10 szt.