Osłona odsysająca WSA 125 do szlifierki kątowej
Osłona odsysająca
OSŁONA ODSYSAJĄCA-AG-WSA 125
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwy montaż
Szybkie przygotowanie do przeprowadzenia wszelkich koniecznych prac bez użycia narzędzi.
Szlifowanie blisko ściany
Dzięki łatwemu do otwierania elementowi ślizgowemu.
Niska emisja pyłu podczas pracy
Pierścień szczotki oraz zoptymalizowany kanał przepływowy umożliwiają niemal bezpyłowe szlifowanie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Stale wysoki wskaźnik odsysania
- Antystatyczne tworzywa sztuczne zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych i pyłu
- Przyłącze odciągowe pyłu Ø 35/41 mm
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 125 mm |
Wysokość | 80 mm |
Pasujące maszyny | Würth EWS 14-125 EQ Universal |
Waga | 0,3 kg |