Kurtka Softshell
Kurtka Softshell
MODYF SOFTSHELL GRANAT XXL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Ciemnoniebieski |
Rozmiar | XXL |
Materiał | 100% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 295 g |
Zmywalne przy | 30°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |