Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Kurtka robocza

Najpopularniejsze produkty w kategorii Kurtka robocza

Odzież robocza BHP

Odzież ochronna zabezpiecza pracownika przed czynnikami, które zagrażają jego zdrowiu i życiu, natomiast odzież robocza zastępuje własne ubrania pracownika w trakcie pracy. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej w dwóch przypadkach:

  • gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu
  • gdy jest to konieczne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP

Wygodne i wytrzymałe kurtki robocze

Odzież robocza powinna być wytrzymała, odporna na zabrudzenia i mechaniczne uszkodzenia, ale również praktyczna i wygodna. Dostępne w naszym sklepie kurtki robocze łączą wszystkie te cechy. Ubrania wykonane są z poliestru lub mieszanki poliestru i bawełny – dzięki temu odzież jest wytrzymała, ale jednocześnie nie krępuje ruchów. Kurtki robocze wyposażone są w pojemne kieszenie, w których przechowywać można np. telefon komórkowy czy mniejsze narzędzia. W naszej ofercie dostępne są kurtki posiadające wzmocnienia aramidowe o wysokiej odporności na ścieranie, a także modele wyposażone w zwiększające bezpieczeństwo wstawki odblaskowe. W naszym asortymencie dostępne są modele męskie i damskie, a także uniwersalne – w rozmiarach od XS do 3XL, a nawet 4XL. Znajdą tu Państwo również kurtki nieprzemakalne, zapewniające ochronę przed wodą na poziomie określonym przez normę EN 342.