Kurtka pilotka Stretch X

Stretch X kurtka pilotka
KURTKA STRETCH X NIEBIESKA XXL

Nr art. M411208004

EAN 4251402722427

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kurtka pilotka Stretch X

Nr art. M411208004
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
Wodoodporna, elastyczna kurtka z wyściółką Thermore® w 100% pochodzącą z recyklingu. Tkanina E-care zapewnia ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym na poziomie 99%.
  • Nie przepuszcza wody (słup wody o wysokości 5000 mm), z tkaniny oddychającej

  • 3 kieszenie zewnętrzne z zapięciem na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie na długopisy, 3 kieszenie wewnętrzne, 2 kieszenie z klapką

  • Odblaskowe wstawki, elastyczne mankiety i dół kurtki, ukryty zamek błyskawiczny

  • EN 343 klasa 3/1, klejone szwy, wodoszczelna (z wyjątkiem koloru białego)

  • STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®

Thermore® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Ciemnoniebieski

Rozmiar

XXL

Materiał

Bawełna 97%, elastan 3%

Masa tkaniny na m2

210 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Materiał okładziny

Poliester 100%

Wyściółka

100% ponownie przetworzonego poliestru

Ciężar powłoki wyściółki na m²

120 g

Zmywalne przy

40°C

Instrukcje ostrożności

Nie wybielać, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Prasowanie w niskiej temperaturze, Nie czyścić chemicznie