Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Kurtka przeciwdeszczowa

Najpopularniejsze produkty w kategorii Kurtka przeciwdeszczowa

Kurtki przeciwdeszczowe robocze

Według przepisów polskiego prawa pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom odzież roboczą w dwóch sytuacjach:

1) gdy podczas wykonywania obowiązków służbowych odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu;
2) gdy jest to konieczne ze względu wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP;

Odzież robocza wykorzystywana w warunkach zewnętrznych powinna zapewniać pracownikom jak największy komfort, a jednocześnie gwarantować ochronę przed niekorzystnymi czynnikami meteorologicznymi. W ofercie naszego sklepu internetowego znajdą Państwo szeroki wybór praktycznych roboczych kurtek przeciwdeszczowych, wykonanych z poliestru. Ten otrzymywany syntetycznie materiał wyróżnia się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie zapewnia duży komfort i pełną swobodę ruchów. Co najważniejsze – kurtki dostępne w naszym sklepie gwarantują skuteczną ochronę przed wilgocią, deszczem i śniegiem. Poliester stanowi skuteczną barierę dla wody, ale jednocześnie pozwala skórze oddychać.


Ochrona przez cały rok

Oferowane przez nas przeciwdeszczowe kurtki robocze wyposażone są w wygodne, zasuwane kieszenie, w których przechowywać można podręczne narzędzia. W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo również modele wyposażone w ciepłą podszewkę, zapewniającą dodatkową ochronę przed niskimi temperaturami. Element ten jest odpinany – dzięki temu kurtka może być wykorzystywana przez cały rok. W naszym asortymencie dostępne są również modele zaopatrzone w praktyczne kaptury, który zapewniają skuteczną ochronę przed deszczem i wiatrem. Znajdą tu Państwo modele uniwersalne, a także męskie i damskie w rozmiarach od XS do 4XL. Oferujemy również kurtki wyposażone w dodatkowe odblaskowe elementy. Odzież zwiększająca widoczność wykorzystywana powinna być podczas robót prowadzonych w niebezpiecznych warunkach.