Zimowa kurtka softshellowa One

Kurtka zimowa One
KURTKA ZIMOWA ONE L
MODYF

Nr art. M411160002
EAN 4251012106556

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Modna, wygodna i bardzo funkcjonalna kurtka, która idealnie sprawdza się w zimne dni. Zalecamy wybór większego rozmiaru w celu odpowiedniego dopasowania.
  • Odporna na wodę (słup wody wysokości 8 000 mm), wykonana z tkaniny oddychającej

  • 6 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie wewnętrzne, kieszeń na telefon komórkowy

  • Odblaskowe wszywki

  • Odczepiany kaptur, elastyczne mankiety
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Antracytowy

Rozmiar

L

Materiał

Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4%

Masa tkaniny na m2

120 g

Wyściółka

Poliester 100%

Zmywalne przy

30°C

Instrukcje ostrożności

Prasowanie w niskiej temperaturze
Nie wybielać
Nie czyścić chemicznie
Nie suszyć w suszarce bębnowej