Kwadratowy otwór na kabel, ABS
Kwadratowy otwór na kabel, ABS
PRZEPUST-NA PRZEWODY-BIAŁY-92X92
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | ABS |
Średnica | 80 mm |
Kolor | Biały czysty RAL 9010 |
Szerokość | 92 mm |
Długość | 92 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 42,020 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!