Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do pojemników
With spring-mounted, rotating section in the cover
Na dwa monitory; możliwość elastycznego obrotu o 360° do pracy w trybie pionowym lub poziomym
Nadaje się prowadnic OrgaAer o częściowym wysuwie i Nova Pro o pełnym wysuwie
Uniwersalny, regulowany uchwyt do tabletów od 7 do 13 cali i smartfonów
Do ram wysuwanych i szerokich szuflad
Przedziały regulacji wysokości: 8,5. Szerokość montażowa: 392 mm.
Do wciśnięcia w otwór