LED adapter for EASYLUX WPS-12
LED adapter for EASYLUX WPS-12
ADAPTER-EASYLUX-WPS-12-SZARY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Maks. natężenie prądu | 3 A |
Rodzaj przyłącza (pierwotne) | System wtykowy WPS-12 |
Rodzaj przyłącza (wtórne) | System wtyków LD1 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Długość | 25,7 mm |
Szerokość | 7,9 mm |
Wysokość | 9,3 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!