Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do łączenia listew oświetleniowych LED
Taśma LED12 V, SMD
Do niewidocznej instalacji za elementami z drewna lub szkła
Do lamp LED 12 V
Do montażu śrubowego przewodowego czujnika PIR EASYLUX
Do lamp LED z systemem wtykowym LED A (12 V) i LD1 (350 mA)
do listew oświetleniowych LED FLB-12 i FLB-24
prostokątna konstrukcja z tworzywa sztucznego, do montażu w panelach wnękowych, biurkach i stolikach nocnych
Connecting cable, plastic, for 24-V AW lamps
Zasilacz z jednym przyłączem typ A, bez rozgałęziacza.
Przykręcany mały przełącznik kołyskowy
Complete set including cover profile, end caps and fastening clips
Odpowiedni do modułów sterujących EASYLUX 12 V-1 i EASYLUX 24 V-1
Do sterowania diodami LED 12 V na maks. 4 kanałach za pomocą pilota zdalnego sterowania