LED extension lead EASYLUX WPS-12

LED extension lead EASYLUX WPS-12
PRZEDŁ-LED-EASYLUX-WPS-12V-2000MM-CZARNY

Nr art. 0976520095
EAN 4099618249617

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Maks. natężenie prądu

5 A

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

System wtykowy WPS-12

Rodzaj przyłącza (wtórne)

System wtykowy WPS-12

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny
Szary

Długość kabla

2000 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
LED distribution module EASYLUX 12 V

ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V

For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
x 1 szt.
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V-Z-PRZEWODEM

For extending the LED light connections on the EASYLUX 12 V control modules
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-1

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-2

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 szt.
Control module EASYLUX 12 V-4

MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
LED adapter for EASYLUX WPS-12

ADAPTER-EASYLUX-WPS-12-SZARY

For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system