LED recessed light EBL-12-21

LED recessed light EBL-12-21
OŚWIETLENIE PUNKTOWE-LED-EBL-12-21-WW

Nr art. 0976502002
EAN 4062856568628

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For ambient lighting of ceilings (starry sky) or plinths in living rooms and bedrooms or kitchens
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ lampy

Dioda LED

Napięcie

12 V

Rodzaj montażu

Do osadzania

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Przezroczysty

Materiał soczewek świateł

Tworzywo sztuczne

Kolor klosza

Materiał przezroczysty

Moc znamionowa

0.14 W

Ilość diod LED

1 szt

Kolor światła

Ciepły biały (WW)

Temperatura barwowa

3000 K

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

80

Średnica zewnętrzna

15 mm

Średnica montażowa

8,5 mm

Głębokość montażu

14 mm

Rodzaj przyłącza

System wtyków LED A

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Żywotność źródła światła

30000 h

Strumień świetlny

43 lm

Natężenie oświetlenia

35 lx

Z przełącznikiem

Nie

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Przezroczysty

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Transformator LED 12 V LED-T-12-1

ZASILACZ-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

Do lamp LED 12 V
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wpuszczany przełącznik kołyskowy Do montażu w wywierconym otworze

WŁĄCZNIK-MECH-KOŁYSK-12V-15MM-WPUSZCZANY

Mały, dyskretny, wbudowany przełącznik kołyskowy