Lakier do wykrywania ruchu

Lakier do wykrywania ruchu
LAKIER DO ZNAKOWANIA CZERWONY-50ML

Nr art. 0893741451

EAN 4062856075768

Ceny dostępne po zalogowaniu
Lakier do wykrywania ruchu

Nr art. 0893741451
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
Nie zawierający rozpuszczalników lakier do blokowania, znakowania i uszczelniania, o dobrej przyczepności do praktycznie wszystkich materiałów

Odporność na wysoką temperaturę, do min. 145°C


Nadaje się do zastosowań na zewnątrz



Duża rezystancja izolacji


Osłona części przewodzących prąd elektryczny



Wysoka wytrzymałość mechaniczna


Usuwanie nie nastręcza problemów



Nie powoduje korozji



Dobra odporność na wodę, ograniczona odporność na olej, benzynę i olej napędowy



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu.



Praktyczna butelka składana


  • Prosta obsługa

  • Lepsze usuwanie resztek

  • Brak zatykania końcówki
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Lakier zabezpieczający przed luzowaniem się śrub nadaje się do kontroli wzrokowej wszystkich możliwych ruchów połączonych elementów regulowanych względem siebie, a tym samym do dokumentowania zapewnienia jakości, kontroli produkcji i testowania produktu za pomocą znacznika lakierowanego i chroni przed ingerencją osób trzecich. Lakier zabezpieczający przed luzowaniem się śrub jest stosowany na śrubach dwustronnych, złączach zaciskowych, nakrętkach i innych połączeniach gwintowanych po ich prawidłowym wstępnym naprężeniu i wyregulowaniu.


Produkt ten może być również stosowany do zabezpieczania części elektrycznych, aby zabezpieczyć je przed korozją i wpływem dotyku.


Do oznaczania narzędzi kolorami. Dla mechaników, którzy często pracują w innych warsztatach lub pracują razem z kilkoma kolegami w warsztacie.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Nanieść środek/kroplę lakieru bezpośrednio na obszar, który ma zostać zabezpieczony.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Kolor

Czerwony ognisty RAL 3000

Zawartość

50 ml

Gęstość/warunki

0,99 g/cm³ / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Wytrzymałość początkowa po min.

30 min

Wytrzymałość końcowa po min./maks.

12 h-24 h

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 145 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia metalu 7063

ZMYWACZ DO METALU 500ML

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 4
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 5
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań