Lamelownica HVF 800
Lamelownica HVF 800
FREZARKA DO LAMELI-HVF 800
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obrotowa płyta przednia ze skalą
Do połączeń ukosowych w zakresie 0–90°, regulacja bezstopniowa, z blokadą dla wartości 22,5°, 45° i 67,5°, regulacja wysokości
Ergonomia
Poręczny żłobiony uchwyt zapewnia optymalne przenoszenie mocy i trzymanie w ręku
Prace precyzyjne
Prowadnica dwukolumnowa z dobrze widocznymi oznaczeniami na środku i na zewnątrz stopy i płyty przedniej.
Bezpieczeństwo pracy
Dołączana płytka z tworzywa sztucznego chroni ręce przed kontaktem z ostrzem.
Czystość
Zintegrowany system odprowadzania pyłu zapewniający czystą pracę
Komfort
Łatwo dostępny wyłącznik z możliwością blokowania zapewniający ciągłą pracę
Szybka wymiana narzędzi
Blokada wrzeciona
Nastawienie dokładne
Wstępnie ustawione głębokości frezowania dla drewnianych lamelek
Materiały dodatkowe(X)
Do mocnych, precyzyjnych połączeń w twardym i miękkim drewnie, płycie wiórowej i plastiku za pomocą drewnianych lamelek.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 800 W |
Maks. obroty jałowe | 10750 obr/min |
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 6000 obr/min |
Długość płyty podstawy x szerokość płyty podstawy | 130 x 130 mm |
Min./maks. kąt uciosu | 0-90 Stopnie |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M10 |
Szerokość rowka | 4 mm |
Długość | 315 mm |
Waga urządzenia | 3,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
FABBG-(F.HVT710-S)-RM
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!