Lampa robocza Mini

Lampa robocza LED Mini
LAMPA KIESZONKOWA 18LED-3XAA

Nr art. 0827500018

EAN 4050642416178

Ceny dostępne po zalogowaniu
Lampa robocza Mini

Nr art. 0827500018
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
Automatycznie włączane po rozłożeniu lampy

Niezwykle kompaktowa konstrukcja


19 x 6 x 3 cm po rozłożeniu



18 diod LED



Różne opcje mocowania


  • Zacisk magnetyczny z tyłu

  • Składany zaczep można obrócić o 360°
Uwaga

Baterie należy zamawiać osobno

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań wymagających krótkiego zasięgu

Strumień świetlny

30 lm

Stopień ochrony IP

IP 22

Oznaczenie akumulatora

Mignon AA; LR6; AM3

Ilość akumulatorów/baterii

3 szt

Materiał obudowy

ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Długość (rozwarte)

19 cm

Wysokość (po rozłożeniu)

3 cm

Szerokość (po otwarciu)

6 cm

Kolor światła

Biały

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AA MIGNON LR6 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii