Laptop stand

Laptop stand
STOJAK-NA-LAPTOP-(10-17CAL)

Nr art. 0683382508
EAN 4099618324932

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Universal, adjustable holder for laptops from 10 to 17 inches
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Kolor

Srebrny

Szerokość

230 mm

Długość

280 cm

Wysokość

320 mm

Maks. nachylenie ekranu

17 in

Masa produktu (jednej sztuki)

1257.000 g

Maks. obciążalność

5 kg