Latarka LED UV

Latarka kieszonkowa LED UV
LATARKA-UV-LED-3XAAA

Nr art. 0827807201

EAN 4050641966421

Ceny dostępne po zalogowaniu
Latarka LED UV

Nr art. 0827807201
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
Do wyszukiwania nieszczelności przy użyciu płynu UV do wykrywania wycieków w samochodowych układach klimatyzacji.

Łatwiejsze wyszukiwanie wycieków niż przy użyciu standardowego niebieskiego światła


Długofalowe promieniowanie UVA generuje prawdziwe światło ultrafioletowe.



Bardzo wytrzymała konstrukcja i doskonała odporność na korozję


Obudowa z wysokiej jakości stopu aluminium 6061 T6.



Pozłacane styki


  • Brak korozji

  • Optymalny kontakt i minimalna rezystancja styków


W zestawie etui na pasek

Uwaga

Nie wolno kierować wiązki w kierunku własnych oczu ani oczu innych osób. Zapoznać się z dostarczonymi instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem latarki po raz pierwszy!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szybkiego i łatwego wykrywania nieszczelności przy użyciu płynu UV do wykrywania wycieków w silnikach, skrzyniach biegów, systemach chłodniczych, przewodach hydraulicznych, układach wspomagania układu kierowniczego i układach klimatyzacji.

Min./maks. długość fali

395-410 nm

Nastawiana ostrość

Nie

Zasięg światła

50 m

Stopień ochrony IP

IP 67

Oznaczenie akumulatora

Micro AAA; LR03; AM4

Ilość akumulatorów/baterii

3

Materiał obudowy

Aluminium

Długość x szerokość x wysokość

125 x 32 x 32 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AAA MIKRO LR03 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii