Latarka LED Wersja standardowa

Latarka kieszonkowa LED, standard

Nr art. 0827750

EAN 4050642815445

Ceny dostępne po zalogowaniu
Latarka LED Wersja standardowa

Nr art. 0827750
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
Mocowanie magnetyczne

Uwaga

Baterie należy zamawiać osobno

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

15 lm

Nastawiana ostrość

Nie

Zasięg światła

25 m

Stopień ochrony IP

IP 40

Oznaczenie akumulatora

Mono D; LR20; AM1

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Materiał obudowy

Aluminium / tworzywo sztuczne

Długość x szerokość x wysokość

185 x 58 x 58 mm

Kolor światła

Biały

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA-D-MONO-LR20-1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii