Latarka LED 4AA RFL Z0

Latarka LED 4AA RFL Z0
LATARKA DO STREF ZAGR. WYBUCHEM Z0 LED

Nr art. 0827870326

EAN 4056807773575

Ceny dostępne po zalogowaniu
Latarka LED 4AA RFL Z0

Nr art. 0827870326
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
Spełnia wymagania ATEX (2014/34/UE)
  • Wytrzymała konstrukcja do najtrudniejszych warunków

  • Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność

  • Opatentowany system soczewek skupia 80% całkowitego strumienia świetlnego w centralnej wiązce

  • Kategoria ATEX 1/klasyfikacja CENELEC strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22

Atmosfera wybuchowa występująca stale lub często (przez ponad 1000 godz. rocznie)


  • Włącznik tylny

  • Wysokowydajna optyka

  • Zawór wyrównywania ciśnienia
Potwierdzenie właściwości

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da

Uwaga

Podczas używania w strefach zagrożonych wybuchem (strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22) należy stosować baterie o nr art. 0827 870 325!


Baterie nie wchodzą w zakres dostawy.

Obszar zastosowania

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

225 lm

Nastawiana ostrość

Nie

Zasięg światła

121 m

Stopień ochrony IP

IP 67

Oznaczenie akumulatora

Mignon AA; LR6; AM3

Ilość akumulatorów/baterii

4 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Długość x szerokość x wysokość

158 x 36 x 41 mm

Materiał

Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC

Kolor światła

Biały

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uniwersalny uchwyt na kask

HELMMNT-(F.TRCH-0827870322/323/324)-UNI

Do latarki kieszonkowej LED, zabezpieczenie przed wybuchem