Lewotnące nożyce do blachy

Nożyce do blachy lewe
NOZYCE DO BLACH-LEWE-L=180MM

Nr art. 071303 205

EAN 4045989860807

Ceny dostępne po zalogowaniu
Lewotnące nożyce do blachy

Nr art. 071303 205
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
Lewotnące nożyce do blachy

Niezwykle poręczne, mocne i kompaktowe



Podwójnie złożona dźwignia


  • Zastosowanie mniejszej siły przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności cięcia


Idealna konstrukcja


  • Kompaktowe rozmiary i mały ciężar zapewniają ogromną łatwość użytkowania i wszechstronność

  • Łatwość przechowywania w dowolnej kieszeni kamizelki lub kieszeni stolarza


Niezwykle kompaktowa głowica tnąca


  • Idealne rozwiązanie do wycinania niezwykle małych promieni oraz do trudno dostępnych miejsc


Połączenie blokady z ogranicznikiem


  • Połączenie blokady z ogranicznikiem poprawia bezpieczeństwo

  • Możliwość łatwego zamykania nożyc oraz utrzymywania ich w stanie zamkniętym


Ergonomiczny kształt uchwytu


  • Uchwyt nadzwyczaj dobrze leży w dłoni i wyjątkowo łatwo go chwycić dzięki miękkiej wkładce w górnej powłoce uchwytu. Zapewnia to również ograniczenie zmęczenia podczas pracy


Zoptymalizowana geometria cięcia


  • Brak poślizgu, nawet bez ząbkowania


Nożyce te są przeznaczone do użytku lewostronnego

Uwaga

Nożyce przeznaczone zarówno dla użytkowników leworęcznych, jak i praworęcznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nożyce lewotnące = lewostronne położenie blachy, najlepsze do wycinania promieni po lewej stronie

Konstrukcja

Lewotnący

Długość (L)

180 mm

Długość krawędzi tnącej

25 mm

Maks. wydajność cięcia blachy metalowej

1,2 mm

Maks. wydajność cięcia stali szlachetnej

0,8 mm