Lina elastyczna
Lina elastyczna o regulowanej długości Regulowany
EKSPANDER DO MOCOWANIA ŁADUNKÓW
Nr art. 0880240190
EAN 4052712092756
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Samoczynne zaciskanie
Pod obciążeniem skrócona lina elastyczna samoczynnie się zaciska
Utrzymanie do 200 N
Łatwa regulacja
Linę można szybko i łatwo dostosować do wymaganej długości
Łatwy powrót do pierwotnej długości
- Lina polipropylenowa
- Materiał wewnętrzny z kauczuku naturalnego
- Obciążenie zrywające haka metalowego: 200 N
- Obciążenie zrywające haka z tworzywa sztucznego: 500 N
Materiały dodatkowe(X)
Maks. długość | 800 mm |
Średnica | 8 mm |
Maks. siła rozciągająca | 200 N |
Kolor | Czerwony |
Min. odporność temperaturowa | 0 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 70 °C |