Lina stalowa – C2C
Lina stalowa na szpuli
LINA STALOWA NA ROLCE D1,5MM L50M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przekrój 7 x 7
- Szybki montaż bez użycia narzędzi przy użyciu uchwytu liny stalowej
- Certyfikat Cradle to Cradle®
Materiały dodatkowe(X)
Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, rurociągi, systemy z kablowe, głośniki, zawieszenia bezpieczeństwa, przepięcie przewodów, panele izolacyjne w pomieszczeniach chłodnych, oznakowanie, elementy dekoracyjne, sufity podwieszane, systemy transportowe, podpory, panele solarne i systemy fotoelektryczne.
Długość kabla linkowego | 50 m |
Dopuszczalne obciążenie | 0.35 kN |
Materiał | Stal |
Długość (LG) | 50000 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10,060 g |
Średnica linki | 1,5 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!