Litowa bateria blokowa
Blokowa bateria litowa
BATERIA-9V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość pracy w temperaturze od -40°C do +60°C przy pełnej sprawności
- Wyjątkowa szczelność
- O 30% lżejsze niż standardowe baterie alkaliczne
- Minimalny poziom samorozładowania (bardzo długi okres przechowywania — ponad 10 lat)
- Wyższa gęstość energii przekładająca się na dłuższy okres eksploatacji
- Bardzo wysoka wydajność prądowa
Nie można ładować
Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale sprawdza się w zewnętrznych lampach błyskowych, kamerach cyfrowych, zdalnie sterowanych samochodach i urządzeniach bezprzewodowych.
Oznaczenie akumulatora | Blokowa 9 V |
Napięcie | 9 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 9 Ah |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!