Manszeta do rur EC, kołnierz bezkońc., zestaw

Manszeta do rur EC, kołnierz bezkońc., zestaw
KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY - EC ZESTAW

Nr art. 0893304700
EAN 4050641682901
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Highly flexible for various pipe diameters. Heavily foaming material in the event of a fire
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

26 szt

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN EN 13501

Grubość

2 mm

Klasa odporności ogniowej

EI120

Nadaje się do rury z tworzywa sztucznego (średnica zewnętrzna)

160 mm

Przeznaczone do rury na przewody maks.

160 mm

Przeznaczone do rury na przewody min.

32 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zapasowy kołnierz bezkońc., stal nierdzewna, taśma

OPASKA FP EC (F.PIPSLEV-ENDL-COLAR)-L3M

Zapasowy kołnierz bezkońc., hak mocujący

HAK EC-PIPSLEV-HSNGTPE-70X20X1,2-18PC

x 18 szt.
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-K z łbem do wbijania

KOTWA-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39

Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, ocynkowana
x 200 szt.
Gwóźdź sufitowy W-DN

GWÓŹDŹ SUFITOWY W-DN 6X40 (A2K)

Łatwy montaż: Włóż, wbij równo i gotowe! Do montażu zawieszeń sufitowych lub profili C w suchej zabudowie. Do betonu, stal ocynkowana
x 200 szt.
Śruba do betonu W-BS Compact typ P

ŚR-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

Łatwa instalacja za pomocą wiertarki bezprzewodowej. Zapobiega kontaktowi ze zbrojeniem z powodu bardzo małej głębokości wprowadzania. Do betonu, z łbem płasko soczewkowym, stal ocynkowana
x 100 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gwóźdź sufitowy W-DN

GWÓŹDŹ SUFITOWY W-DN 6X40 (A2K)

Łatwy montaż: Włóż, wbij równo i gotowe! Do montażu zawieszeń sufitowych lub profili C w suchej zabudowie. Do betonu, stal ocynkowana
x 200 szt.
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
Części zamienne do tego produktu:
Zapasowy kołnierz bezkońc., stal nierdzewna, taśma

OPASKA FP EC (F.PIPSLEV-ENDL-COLAR)-L3M

Zapasowy kołnierz bezkońc., hak mocujący

HAK EC-PIPSLEV-HSNGTPE-70X20X1,2-18PC

x 18 szt.