Marker budowlany

Marker budowlany
MARKER-BUDOWLANY-NEONOWY-NIEBIESKI-500ML

Nr art. 0893199104

EAN 4056807546469

Ceny dostępne po zalogowaniu
Marker budowlany

Nr art. 0893199104
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
Marker z ergonomiczną głowicą spryskującą do stosowania w budownictwie i miernictwie

Ergonomiczna głowica spryskująca zapewniająca czystą aplikację


  • Chroni przed przypadkowym wyciekiem

  • Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami


  • Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania

  • Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni

  • Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C).

  • Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)

  • Krótki czas schnięcia

  • Wysoka odporność na ścieranie
Uwaga

Zanieczyszczenia mogą być wzruszone i usunięte za pomocą środka czyszczącego 1A.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do oznaczania i znakowania ścieżek i dróg, uszkodzeń dróg a także przebiegu rur oraz do wyznaczania linii w budownictwie i miernictwie. Można używać na asfalcie, betonie, drewnie, kamieniu, szkle, metalu itp. Dobra przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.

Instrukcja
  • Silnie wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne).

  • Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora.

  • Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni.

  • Zalecana odległość spryskiwania wynosi około 10 cm od znakowanej powierzchni w celu uzyskania dokładnego i wyraźnego oznakowania.

Zawartość

500 ml

Kolor

Jaskrawoniebieski

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 2
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 1
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 2
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 1
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 1
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań