Marker drogowy

Marker drogowy
MARKER DROGOWY NEONOWY ŻÓŁTY 600 ML

Nr art. 089319926
EAN 4050641978417

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Spray znakujący z bezpiecznym zamknięciem do oznaczania uszkodzeń drogowych i placów budowy

Nasadka zabezpieczająca zapewniająca czystą aplikację


  • Farba nie może się przypadkowo wydostać

  • Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami


  • Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania

  • Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.

  • Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C)

  • Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)

  • Krótki czas schnięcia

  • Wysoka odporność na ścieranie
Uwaga

Świeże zanieczyszczenia można usunąć przy użyciu rozpuszczalnika. Utwardzoną farbę znakującą można usunąć za pomocą myjki wysokociśnieniowej i szczotki. Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 2 lata.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czasowego (do 2–3 miesięcy) oznaczania i znakowania ścieżek i dróg, uszkodzeń dróg a także przebiegu rur oraz do wyznaczania linii w budownictwie i miernictwie. Można używać na asfalcie, betonie, drewnie, kamieniu, szkle, metalu itp. Dobra przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.

Instrukcja
  • Silnie wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne).

  • Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora.

  • Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni, także na powierzchnie wilgotne.

  • W celu uzyskania dokładnych i wyraźnych oznaczeń zaleca się, aby odległość natrysku wynosiła ok. 10 cm od obszaru, który ma być oznaczony.

Zawartość

600 ml

Kolor

Jaskrawożółty

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Urządzenie do markerów

MRKWAND-PVC-RED-L92CM

Urządzenie do markerów z kółkiem do wygodnego znakowania, łatwy w obsłudze, do trwałego znakowania wewnątrz i na zewnątrz.
x 1 szt.
Pistolet do znakowania

MRKGUN-F.LNEMRK-PVC-RED

Do łatwego i wygodnego znakowania wewnątrz i na zewnątrz. Do markerów drogowych i markerów do linii.