Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Maschinenadapter mit Schnellwechselfutter

Schnellwechselfutter
VERBTL-SWF-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO-75MM

Art.-Nr. 0614176501
EAN 4058794099553

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maschinenadapter für Steckschlüsseleinsätze mit 4-kant Aufnahme

Schneller und einfacher Werkzeugwechsel


Mit Schnellwechselfutter für dauerhafte Verriegelung oder schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze



Sichere Verriegelung


Hülse mit Rändelung, Verwendung auch mit öligen Fingern problemlos möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Standard-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelfangrille – DIN 3120

Abtrieb (S1)

1/4 Zoll

Antrieb (S2)

C 6,3 (1/4 Zoll)

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

11 mm

Länge (L1)

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen