Mata przeciwzmęczeniowa PCW Plus
Mata przeciwzmęczeniowa PVC Plus
MATA PODL. PVC PLUS CZARNA 60X90CM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maty przeciwzmęczeniowe poprawiają ergonomię pracy na stojąco. Właściwości maty pomagają chronić plecy i stawy.
Mata wykonana z zamkniętokomórkowej pianki PCW z powierzchnią asfaltową
- Odporna na zużycie, utwardzona powierzchnia
- Ukośne krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia
- Odporność na poślizg R10 zgodnie z normą EN13552
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Cięcie |
Długość x szerokość x grubość | 900 x 600 x 12,5 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Ergonomia (system punktowy) | 4 na 5 punktów |
Odporność na poślizg (system punktowy) | 2 na 5 punktów |
Odporność na zużycie (system punktowy) | 4 na 5 punktów |
Odporność temperaturowa min./maks. | 0 do 60 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2000 g |