Mata przeciwzmęczeniowa o teksturowanej powierzchni, możliwość przedłużenia

Mata przeciwzmęczeniowa z wypustkami do rozbudowy
MATA ANTYPOSL- MODUL-BRZEG-CZARNA

Nr art. 0957590186

EAN 4058794201338

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mata przeciwzmęczeniowa o teksturowanej powierzchni, możliwość przedłużenia

Nr art. 0957590186
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
Mata podłogowa z naturalnej gumy, do ciężkich zastosowań podczas pracy na stojąco.

Maty przeciwzmęczeniowe poprawiają ergonomię pracy na stojąco. Właściwości maty pomagają chronić plecy i stawy.



Możliwość zwiększenia długości maty. Występy na krawędziach umożliwiają łatwe łączenie.



Mata z naturalnej gumy o teksturowanej powierzchni


  • Teksturowana struktura zachęca użytkowników do większego ruchu

  • Komory powietrzne na spodzie zapewniają dodatkową amortyzację


Nitrylowa mata podłogowa zapewnia zwiększoną odporność na typowe oleje i smary.



Dostępna w kolorze czarnym i z żółtym oznakowaniem bezpieczeństwa

Uwaga

Odporność chemiczną należy sprawdzić w indywidualnym przypadku.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Element narożny

Długość x szerokość x grubość

900 x 600 x 14 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Kauczuk

Ergonomia (system punktowy)

3 na 5 punktów

Odporność na poślizg (system punktowy)

3 na 5 punktów

Odporność na zużycie (system punktowy)

4 na 5 punktów

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 50 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

6350,000 g