Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca WÜTOP® Thermo ND Plus

Membrana podkładkowa WÜTOP Thermo ND Plus
FOLIADACH. WUTOP-THERMO-ND-PLUS-2SK-75SM

Nr art. 0681001037

EAN 4053479279336

Ceny dostępne po zalogowaniu
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca WÜTOP® Thermo ND Plus

Nr art. 0681001037

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 75 m2

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Poliestrowa folia dachowa ochronna zabezpieczona przed perforacją

WÜTOP Thermo ND Plus to oddychająca, poliestrowa podkładkowa membrana dachowa ze specjalną powłoką. Możliwość bezpośredniego nakładania na izolację termiczną lub szalunek we wszystkich wentylowanych i niewentylowanych dachach spadowych.



Zabezpieczenie przed perforacją zgodnie z ETA-17/0206


Uszczelki wokół gwoździ na powierzchniach odpornych na nacisk (testy przeprowadzone w Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli).



Technologia


Włóknina poliestrowa ze specjalną powłoką



Zabezpieczenie


Poliester to bardzo odporny na działanie warunków atmosferycznych materiał, który zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV i wysokimi temperaturami do +120°C. Specjalna powłoka jest antypoślizgowa i umożliwia łatwe połączenie.



Oszczędza czas i pieniądze


Uszczelki wokół gwoździ gwarantują dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Łatwy i szybki montaż dzięki zintegrowanej taśmie klejącej.



Specjalna wersja do dachów łupkowych


Produkt odpowiedni do wstępnego pokrycia dachów łupkowych zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego.

Uwaga

Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu dotyczącymi tego produktu.

Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0206



UDB-A/USB-A


Spełnia wymagania określone w arkuszu danych produktu opracowanym przez Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego dla klasy UDB-A/USB-A



Odporność na perforację zgodnie z normą ETA-17/0206


Zgodnie z certyfikatem testowym wydanym przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie oraz z raportami z testów nr P-06-186-2015 i P-06-187-2015 (każdy na podstawie normy DIN EN 13111; 2001-08) opracowanymi przez Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli, produkt został sklasyfikowany jako zabezpieczony przed perforacją (przed wbijaniem gwoździ) i odporny na gwałtowny deszcz. Uwaga: Oba systemy zostały przetestowane, co potwierdzają raporty z testów P-6-186-2015 (bez taśmy uszczelniającej pod kontrłaty) i P-6-187/2015 (z taśmą uszczelniającą pod kontrłaty). Folia Wütop Thermo ND Plus cechuje się wystarczającą odporność na przebicie gwoździami. Należy spełnić następujące warunki dotyczące konstrukcji:


  • Zamocować kontrłaty (30/50) przy użyciu gwoździ min. 3,1 x 90 (gładkich) lub 2,8 x 80 (rowkowanych)

  • Zamontować suche kontrłaty (S10, <20M%)

  • Nie stosować zszywek w obszarze powierzchni paska; alternatywnie punkty zszywania można uszczelnić za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ciężar powłoki na m²

230 g

Długość rolki

50 m

Szerokość rolki

1,5 m

Obszar

75 m²

Masa rolki

21 kg

Ilość rolek na palecie

20 szt

Materiał

Włóknina poliestrowa

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 120 °C

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,13 m / Spełnia wymagania EN ISO 12572

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

210 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

210 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

310 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

360 N

Odpowiednie jako wstępne pokrycie dachu pod płytkę łupkową

12 Tygodnie

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

12 Tygodnie

Odporne na promieniowanie UV

Maks. 6 miesięcy

Klasa materiału budowlanego

E

wodoszczelność szwów

Zaliczono

Konstrukcja

Z taśmami samoprzylepnymi

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2

FOLIA PAROIZOL .WUTOP DB02 75M2

Paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, łatwa w montażu, do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z oddychającymi membranami podkładkowymi i foliami dachowymi ochronnymi
x 75 m2
Paroizolacja wzmocniona WÜTOP DS 100

FOLIA PAROIZOL .WUTOP DS100 75M2

WÜTOP DS 100 is a vapour and wind barrier with high Sd value
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
x 10 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
x 10 szt.