Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop® Trio Plus 2SK
Folia dachowa ochronna WÜTOP Trio Plus
PAROPRZEP FOLIA DACH. TRIOPLUS 1,5X50M
WUETOP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wütop Trio Plus to wytrzymała, oddychająca membrana podkładkowa i dachowa folia zabezpieczająca z monolityczną membraną. Możliwość bezpośredniego nakładania na izolację termiczną lub szalunek we wszystkich wentylowanych i niewentylowanych dachach spadowych. Po połączeniu z paroizolacją WÜTOP® i taśmą klejącą EURASOL® można używać folii do tworzenia nowoczesnych, szczelnych i wiatroizolacyjnych struktur, które są zgodne z bieżącymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii.
Trwałość
Gramatura 195 g/m² i wysoka wytrzymałość na rozdarcie sprawiają, że WÜTOP Trio Plus to bardzo trwałe i wytrzymałe rozwiązanie
Technologia
3-warstwowa, oparta na polipropylenie dachowa folia zabezpieczająca z monolityczną, funkcjonalną membraną
Zabezpieczenie
Górna warstwa włókniny z polipropylenu zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się, a 3-warstwowa struktura zapewnia ochronę membrany
Niższe koszty i oszczędność czasu
Łatwy i szybki montaż dzięki zintegrowanej taśmie klejącej 2SK (jednostronna z paskiem).
Specjalnie do dachów łupkowych
Stosowanie jako tymczasowego pokrycia dachowego w przypadku dachów łupkowych, zgodnie z ZVDH
W przypadku mocowania tego produktu należy zapoznać się z dyrektywami i wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH)
DIN EN 13859-1
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 195 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Masa rolki | 16 kg |
Ilość rolek na palecie | 20 szt |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,1 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 293 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 386 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 330 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 310 N |
Odpowiednie jako wstępne pokrycie dachu pod płytkę łupkową | 4 Tygodnie |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 4 Tygodnie |
Odporne na promieniowanie UV | Maks. 6 miesięcy |
Klasa materiału budowlanego | E |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!