Miarka do wkładki zamka Typ A

Klucz pomiarowy do wkładki zamka, typ A
KLUCZ DO MONTAŻU ZAMKÓW KRÓTKI

Nr art. 0688190202

EAN 4053479172330

Ceny dostępne po zalogowaniu
Miarka do wkładki zamka Typ A

Nr art. 0688190202
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
Do pomiaru wkładki zamka lub wyłącznika kluczykowego na drzwiach garażowych

Z wbudowanym modułem pomiarowym


Moduł pomiarowy do pomiaru długości wkładki jest umieszczony na trzonku miarki do wkładki zamka.



Element nośny do zamków z perforacją PC


Pozwala zablokować zamek bez wkładki.



Trzpień kwadratowy 6 mm, 7 mm i 8 mm.



Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Końcówka wewnętrzna

IH3