Miarka do wkładki zamka Typ B
Klucz pomiarowy do wkładki zamka, typ B
KLUCZ DO MONTAŻU ZAMKÓW DŁUGI
Nr art. 0688190203
EAN 4053479172354
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z wbudowanym modułem pomiarowym
Moduł pomiarowy do pomiaru długości wkładki jest umieszczony na trzonku miarki do wkładki zamka.
Sterownik do zamków z perforacją PC
Umożliwia zablokowanie zamka bez wkładki.
Stożkowy trzpień kwadratowy od 6 do 8 mm
Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.
Klucz imbusowy 3 mm
Nie jest potrzebny oddzielny klucz imbusowy.
Trzpień kwadratowy 6 mm, 7 mm i 8 mm
Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Końcówka wewnętrzna | IH3 |