Miarka do wkładki zamka Typ C

Klucz pomiarowy do wkładki zamka, typ C
KLUCZ-POMIAROWY-WKŁADKI-ZAMKA

Nr art. 0688190201
EAN 4056807906645

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do pomiaru wkładek zamka lub wyłączników kluczowych

Podziałka boczna do pomiaru wkładki zamka


Dokładne pomiary do środka zamka poprzez element nośny, nawet bardziej dokładne niż za pomocą przymiaru składanego.



Element nośny do zamków z perforacją PC


Blokada umożliwia zablokowanie zamka bez wkładki



Stożkowy trzpień kwadratowy ■ 6–10 mm


Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czerwony