Mini-Disc
Ściernica płatkowa filc. mini-disc, korund cyrkon.
SCIER.LAM.MINI DISC ZEBRA D50 P80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Segmentowa tarcza do szlifowania mini z szybkim mocowaniem do stosowania w pneumatycznych szlifierkach osiowych (kątowych), wałkach giętkich.
Tarcze ∅76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14
Solidna plastikowa tarcza z uchwytem szybkiej wymiany
Wytrzymała i elastyczna tkanina bawełniana o wysokiej odporności na rozdarcia
Porównanie żywotności: Tradycyjna tarcza fibrowa: Mini-disc = 20: 1
Dodatkowe zalety tarcz mini-disc w porównaniu z innymi tarczami fibrowymi:
- Do 20x (15x) dłuższa żywotność tarcz mini-disc, zwłaszcza przy szlifowaniu krawędzi
- Wszystkie pozostałe zalety segmentowych tarcz do szlifowania w porównaniu z tarczami fibrowymi
- Bez zatykania i smarowania
- Wszechstronne rozwiązanie, szeroki zakres zastosowań
- Możliwość uzyskania znacznie gładszych powierzchni przy użyciu takiego samego ziarna
- Wyższa odporność na rozdarcia podczas szlifowania narożników i krawędzi
- Zwiększone szybkości usuwania materiału
- Krótsze czasy obróbki
- Znaczne oszczędności czasu i kosztów dla użytkownika
Materiały dodatkowe(X)
Alternatywa dla systemów szybkiej wymiany krążków fibrowych, małych tarcz do szlifowania zgrubnego, sztyftów szlifierskich, tulei ściernych, nasadek ściernych itp.
Do obróbki szwów spawalniczych, szlifowania powierzchni, usuwania lakieru i farby, ostrzenia narzędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów, obróbki krawędzi i obróbki wykończeniowej, usuwania rdzy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
Obrabiane materiały: Specjalnie do stali nierdzewnych, stopów chromu i niklu. Stal stopowa i niestopowa, stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, metale nieżelazne, żeliwo, twarde tworzywa sztuczne i drewno.
Średnica (Ø) | 50 mm |
Mocowanie od strony maszyny | System Roloc 3M |
Rozmiar ziarna | 80 |
Konstrukcja | Prosty |
Materiał tarczy nośnej | Tworzywo sztuczne |
Maks. prędkość obrotowa | 30000 obr/min |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!