Mini przegubowa lampa ręczna LED

Składana lampa ręczna LED Mini
LAMPA WARSZTATOWA LED MINI FLDA USB C

Nr art. 0827940610

EAN 4065746529310

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mini przegubowa lampa ręczna LED

Nr art. 0827940610
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
Przegubowa, magnetyczna lampa ręczna LED, wersja kompaktowa
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja

  • Antypoślizgowa dwuskładnikowa powierzchnia

  • Osiem diod LED SMD dla funkcji lampy i jedna dioda LED SMD dla funkcji latarki

  • Bardzo duży obszar oświetlenia

  • Wyposażona w funkcję latarki do precyzyjnego podświetlenia punktu

  • Mocne magnesy na podstawie i z tyłu

  • Składana: kąt regulowany do 150°

  • Tylny zaczep mocujący

  • Litowo-jonowy akumulator polimerowy

  • Stan naładowania akumulatora wskazywany przez paski LED

  • Ze złączem USB-C

  • Zakres dostawy: lampa, kabel USB-A/USB-C

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień świetlny

400 lm

Okres świecenia

5 h

Czas ładowania

3,5 h

Stopień ochrony IP

IP 20

Napięcie

3,7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Rodzaj przyłącza

USB typ C

Typ wtyczki

C

Zawiera Mini przegubowa lampa ręczna LED:
Mini przegubowa lampa ręczna LED
1 x
Mini przegubowa lampa ręczna LED

LATARKA-LED-MINI-(4W/1W)-AKU

Opis: Przegubowa, magnetyczna lampa ręczna LED, wersja kompaktowa
Ilość: 1 x