Miniaturowy wkrętak z grzechotką

Miniaturowy wkrętak z grzechotką
WKRETAK MINI Z10 GROTAMI NA LISTWIE

Nr art. 061363050

EAN 4049557637396

Ceny dostępne po zalogowaniu
Miniaturowy wkrętak z grzechotką

Nr art. 061363050
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
Pasek na 10 bitów i bit PH2
  • Uchwyt: Uchwyt 2-składnikowy

  • Ostrze: Uchwyt do krótkich grotów z magnesem, jasny chromowany

  • Oprawka: DIN 3126-D 6.3

  • Do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego w ciasnych miejscach

  • 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, realizowana jedną ręką

  • 45 zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm

  • System wymiennych połączeń do wszystkich ostrzy sześciokątnych 6,35 mm = gniazdo 1/4 cala
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Zawiera Miniaturowy wkrętak z grzechotką:
1 x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4CAL-L25MM

Opis:
Długość: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH1-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH1; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH2-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Adapter DIN 7428 C 6.3 (1/4 cala)

ADAPTER-BITA-DIN7428-1/4CAL4-KT-1/4CAL

Opis:
1/4 inch; Długość: 25 mm
Practical adapter for many tools
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW4-L25MM

Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW5-L25MM

Opis:
5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX10-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX10; 10
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX15-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX15; Rozmiar XL
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX20-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX20; 20
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX25-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX25; 25
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX30-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX30; 30
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x