Mobilny podest roboczy
Podest jezdny
RUSZTOWANIE MOBILNE
Nr art. 0962400230
EAN 4061975255228
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bezpieczna praca dzięki zamontowanej dookoła poręczy
- Prosta, bezskokowa regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej
- Zawsze gotowy do użycia, łatwy w konserwacji i przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga zasilania elektrycznego, akumulatora ani oleju hydraulicznego
- Kompaktowe wymiary: Mieści się w drzwiach i zapewnia oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- Składany stojak na narzędzia na poręczy
- Panel podłogowy dostosowany do regału na kasety systemowe 4.4 oraz do przechowywania narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
Materiały dodatkowe(X)
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Materiał | Stal |
Powłoka | Lakierowane |
Regulacja wysokości | Sprężyna ciśnieniowa gazowa |
Min./maks. wysokość platformy | 0,97-1,97 m |
Wymiar platformy | 56 x 53 cm |
Min./maks. wysokość robocza | 2,97-3,97 m |
Obciążalność | 150 kg |
Gabaryty transportowe | 1,20 x 0,73 x 1,97 m |
Waga | 230 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!