Mocna latarka LED WX2
Mocna latarka kieszonkowa LED WX2
LATARKA-WX2-LED-2XAAA
Nr art. 0827806502
EAN 4046777420937
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Technologia soczewek w reflektorach
Odbłyśnik + soczewka = odbłyśnik zapewniający maksymalną wydajność światła
Twarde pozłacane styki
Optymalna ochrona przed korozją
Z kasetą baterii ułatwiającą jej wymianę
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 25 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Zasięg światła | 25 m |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Oznaczenie akumulatora | Micro AAA; LR03; AM4 |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Materiał obudowy | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Kolor | Czarny |
Kolor światła | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!