Mocna latarka kieszonkowa LED WX7
Mocna latarka kieszonkowa LED WX7
LATRKA-WX7-LED-3XD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przesuwany mechanizm regulacji skupienia światła obsługiwany jedną ręką
Wygodny w użyciu i znacznie lepszy od konwencjonalnych mechanizmów obrotowych
Technologia soczewek w reflektorach
Odbłyśnik + soczewka = odbłyśnik zapewniający maksymalną wydajność światła
Twarde pozłacane styki
Optymalna ochrona przed korozją
Technologia przełączników mocy
Boost, Power, Low Power
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do lokalnej kontroli wzrokowej wg DIN EN 13018
Min./maks. strumień świetlny | 100 / 1000 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 45 / 450 m |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Oznaczenie akumulatora | Mono D; LR20; AM1 |
Ilość akumulatorów/baterii | 3 szt |
Materiał obudowy | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Długość x szerokość x wysokość | 324 x 53 x 53 mm |
Kolor | Czarny |
Kolor światła | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!