Mocny klej w sprayu

Klej w sprayu
KLEJ NATRYSKOWY MOCNY - 400 ML

Nr art. 0890100056

EAN 4045989904099

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mocny klej w sprayu

Nr art. 0890100056
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
Duża siła mocowania


  • szybkie schnięcie i natychmiastowe tworzenie warstwy o wysokiej przyczepności

  • opracowany specjalnie do nowoczesnych zastosowań przemysłowych


Do wszystkich materiałów lekkich


  • całkowicie wiąże tworzywa sztuczne, piankę, gumę, filc, tkaninę, tapicerkę, metal

  • idealny do trwałego klejenia, odporny na wilgoć
Uwaga

Podane porady techniczne są oparte na naszym doświadczeniu, ale zawsze należy je traktować jedynie jako wskazówki i zawsze sprawdzić w praktyce wykonując odpowiednie testy praktyczne. Obowiązkiem kupującego jest przetestowanie produktów w celu stwierdzenia ich przydatności do planowanego zastosowania.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Baza chemiczna

Kauczuk syntetyczny na bazie neoprenu

Kolor

Beż

Gęstość

0,86 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Min./maks. temperatura aplikacji

10 do 25 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 80 °C

Punkt zapłonu min.

-60 °C

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

400 ml

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia wstępnego

ZMYWACZ DO PRZYG.POW. PRZED KLEJ.-1000ML

Specjalny środek czyszczący do tworzyw sztucznych, malowanych powierzchni metalowych oraz elementów szklanych
Środek do usuwania silikonu

ZMYWACZ DO SILIKONU - 1 LITR

Profesjonalne czyszczenie i odtłuszczanie przed klejeniem lub malowaniem
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań