Okucie do drzwi łamanych FT 20 A

Zestaw drzwi skł. FT 20 A do drzwi drewn.
ZAWIAS DRZWI PRZESUWNYCH FT20A P.DR.

Nr art. 0684563001

EAN 4024835072373

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okucie do drzwi łamanych FT 20 A

Nr art. 0684563001
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
Boczne zawiasy do drzwi składanych. Drzwi są przymocowane do szafki po jednej stronie na zawiasach puszkowych.
  • Szyna montowana wyłącznie na górnym wieńcu szafki

  • Brak prowadnicy na dolnej podstawie

  • Drzwi zamykają się równi z podstawą

  • Łatwa regulacja drzwi

  • Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego ±2 mm

  • Regulacja głębokości: 2 mm

  • Prowadnica w neutralnym kolorze, łatwe docinanie na długość
Obszar zastosowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drewnianych drzwi przylgowych i bezprzylgowych

Obciążalność

20 kg

Przeznaczone do drzwi o szerokości maks.

450 mm

Przeznaczone do drzwi o wysokości maks.

2000 mm

Regulacja wysokości

+/- 2 mm

Materiał

Stal / odlew cynkowy

Powłoka

Niklowana

Nośność FT 20 A zależy od liczby zawiasów meblowych łączących drzwi z szafką.
Zalecamy stosowanie zawiasów meblowych 110° w następującej ilości:
Nośność w kg Liczba zawiasów
10 2
15 3
20 4
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szyna prowadząca

SZYNA PROWADZACA SREBRNA DL.1180MM

Do systemu drzwi łamanych FT 20 A