Mocowanie na drzwiach przesuwnych RSB 55/85 FB
Okucie do drzwi przesuwnych, zlicowanych
ZEST-OKUĆ-DO-RSB55/85FB-LEWE-DRZWI-1200
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do stosowania w 2 lub 3 drzwiach
- Udźwig 55 kg dla drzwi o szerokości poniżej 1270 mm
- Udźwig 85 kg dla drzwi o szerokości powyżej 1270 mm (możliwość użycia tylko 2 drzwi)
- Minimalna grubość drzwi 19 mm, maksymalna 45 mm
- Rozmiar podstawy/nasadki 60 mm
- Szerokość minimalna 770 mm, maksymalna 1500 mm (2 drzwi)
- Szerokość minimalna 950 mm, maksymalna 1200 mm (3 drzwi)
- Regulacja wysokości ± 3 mm
- Regulacja poprzeczna ± 3 mm
- Automatyczny układ miękkiego zamknięcia
- Mechanizm wózkowy ze stopu aluminium
- Kołka na łożyskach kulowych, powlekane plastikiem
- Drzwi nie są obrabiane
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość znamionowa | 300 mm |
Szerokość | 290 mm |
Wysokość | 90 mm |
Regulacja na boki | +/- 3 mm |
Regulacja wysokości | +/- 3 mm |
Przeznaczone do drzwi o szerokości min. | 1270 mm |
Przeznaczone do drzwi o szerokości maks. | 1500 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości min. | 19 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 45 mm |
Do min. szerokości drzwi z 2 drzwiami | 1270 mm |
Do maks. szerokości drzwi z 2 drzwiami | 1500 mm |
Materiał | Tlenek glinu |
Powłoka | Anodowana |
Obciążalność | 85 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 12800 g |