Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Moduł górny wózka warsztatowego C4

NADSTAWKA C4 ANTRACYT MAT

Nr art. 0962615002

EAN 4050642423848

Ceny dostępne po zalogowaniu
Moduł górny wózka warsztatowego C4

Nr art. 0962615002

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z 4 szufladami o do wózka warsztatowego Compact
  • Dodatkowe miejsce na narzędzia i materiały

  • Bezpiecznie przymocowane do wózka warsztatowego przy użyciu otworów w wózku i osprzęcie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość szuflad

4 szt

Kolor

Antracytowy metaliczny

Szerokość

627 mm

Głębokość

410 mm

Wysokość

426 mm

Materiał

Stal

Konstrukcja szuflady

4 szuflady, szer. 467 x gł. 335 x wys. 65 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

35000,000 g

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne